曜日別特売
ST-100NS、M12×35 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02542477

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)126
ねじ径M12
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード02542477品番ST-100NS、M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)126材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)35偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02542477
2015-07-17
用途: 農業用トラクターに付ける作業機のスタンドのキャスターとして

元々のスペックがギリギリなので仕方がないが、ちょっと無理すると曲がってしまいます。
価格相応だと諦めてはいますが、もう少し強度がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする