ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02542522
品番
ST-100NU(H132)、M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ウレタン
長さ(mm)
40
形状
自在
型式
ST特殊型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
29
旋回半径R(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)