ST-100NU、M12×35 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 三価ユニクロ仕上 02542556

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 車輪径(Φmm)100 注文コード02542556 品番ST-100NU、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はねじ径・車輪径など20種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)126 材質(車輪)ウレタン 形状自在車 型式ST型自在車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02542556 ST-100NU、M12×35 02542836 ST-100UR、M12×35 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 1個 1,498 税込1,648 材質が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする