ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
UNF1/2
車輪径(Φmm)
100
軸長(mm)
25
注文コード
02542617
品番
ST-100NUS、UNF1/2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
ねじ径・車輪径・軸長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
20山
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02542617
ST-100NUS、UNF1/2×25
02542897
ST-100URS、UNF1/2×25
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
材質が異なります。