ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 車輪径(Φmm)100 注文コード02542714 品番ST-100NUSW-3、M12×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はねじ径・車輪径など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)70 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)132 材質(車輪)ウレタン 長さ(mm)35 形状自在 型式ST特殊型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーダブルストッパー付 ブレーキ種類鋼板ストッパー、解除レバー付 偏芯E(mm)29 旋回半径R(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02543597
2015-10-30
用途:
展示パネルの台
立川建具 様

展示パネルの台に使用しました、取り付ける場所が33mmと狭いので
ねじ込み式しか無理でしたし ブレーキが上についているのではみ出しがなく、また右左を考えなくてよいのでスリムに収めることができました。
ただ表示の図面にはストッパーのはみだし寸法が書いてなかったので
結果 回転の際にすこしすれるところができてしまい残念でした、現物が着てから加工すればよかったのですが 時間がありませんでした。
すこし余裕をを多めに見て 取り付け位置を決めたほうがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする