曜日別特売
ST-50N、M16×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02542924

 

ST-50N、M16×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02542924
ST-50N、M16×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02542924

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)74
ねじ径M16
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード02542924品番ST-50N、M16×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60ねじ径M16軸長(mm)40取付高(mm)74材質(車輪)ナイロン長さ(mm)40形状自在型式ST型自在車車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)2ストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする