ST-65N、UNF1/2×25 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02543177 ST-65N、UNF1/2×25 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02543177

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2 車輪径(Φmm)65 注文コード02543177 品番ST-65N、UNF1/2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など16種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 ねじ径UNF1/2 軸長(mm)25 取付高(mm)89 材質(車輪)ナイロン 長さ(mm)25 形状自在 型式ST型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)20山 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02543177 ST-65N、UNF1/2×25 86320132 ST-65N UNF1/2×25 ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 ユーエイキャスター ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 ユーエイキャスター 1個 579 税込637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする