ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径(Φmm)
75
注文コード
02543511
品番
ST-75NU、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
ねじ径・車輪径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02543511
ST-75NU、M12×35
02543791
ST-75UR、M12×35
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
材質が異なります。