ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/4
車輪径(Φmm)
75
注文コード
02543545
品番
ST-75NU、W3/4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
ねじ径・車輪径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
W3/4
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
10山
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪