SK(新潟精機)
六角軸電ドルリベッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02543812
品番
RDR-165
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電動ドリルやインパクトドライバのチャックに六角軸を取り付けて使用します。
リベットの締結作業が力いらずで、素早くできる。
用途
アルミ製ブラインドリベットの締結に。
付属品
ハンドル、レンチ、ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、取扱説明書
仕様
推奨工具:最大トルク90N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバ、LOW(低速)最大トルク28N・m以上の電気式及び充電式ドリルドライバ
材質
ヘッド:工具鋼、ボディ:アルミ、六角軸:鋼、ジョー:クロムモリブデン鋼
全長(mm)
165
直径(Φmm)
ヘッド部:22、ボディ部:35
質量(g)
320
リベット
(使用可能)材質:アルミ、サイズ:Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8
適合ビット(mm)
六角軸:対辺6.35
取扱説明書:
(0.75MB)
注意
※エアインパクトドライバ、エアドライバは使用できません。
※使用可能リベット材質はアルミです。ステンレス等は使用できません。