ST-75URS、M16×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02543843 ST-75URS、M16×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02543843

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16 車輪径(Φmm)75 軸長(mm)40 注文コード02543843 品番ST-75URS、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径・軸長など20種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 ねじ径M16 軸長(mm)40 取付高(mm)97 材質(車輪)ウレタン 形状自在車S 型式ST型自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)23 ピッチ/山(mm)2 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02543843 ST-75URS、M16×40 46010702 ST-75URS M16×40 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする