EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S CHD
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02543923
品番
CSHD+0.8
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
10
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
0.8
材質
K10