ドリル 超硬S CHD

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02543966 品番 CSHD+1.2
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ドリル径(Φmm)1.2 溝長(mm)13 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)1.2 材質K10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02544097
2024-02-02
用途:
工具(ニッパー、ペンチ)の加工用
製造業

工具にケーブストリップ用の穴を空けるために使用しました。ドリル1本で研ぎ直しながら3本の工具を加工出来ました。使い慣れた道具に後から加工出来るのは良いのですが価格が高いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする