SUS-E-100NU SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター 単輪 02544096

SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 注文コード02544096 品番SUS-E-100NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
オールステンレスキャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ウレタン 形状自在車 型式SUS-E型自在車 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス(SUS304) 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02544096 SUS-E-100NU 02544132 SUS-E-100UR SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター 1個 2,598 税込2,858 材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02544157
2023-10-01
用途:
運搬用
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

運搬用手作り台車の下車に使用、しゃりいの幅がも少しほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする