75303 ハタ金 真鍮製 シンワ測定 02544119

75303 ハタ金 真鍮製 シンワ測定 02544119
75303 ハタ金 真鍮製 シンワ測定 02544119
75303 ハタ金 真鍮製 シンワ測定 02544119
75303 ハタ金 真鍮製 シンワ測定 02544119
75303 ハタ金 真鍮製 シンワ測定 02544119

ハタ金 真鍮製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
開口幅(mm)270
フトコロの深さ(mm)15
内容量1個注文コード02544119品番75303
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

適度に柔らかい真鍮製
細かい作業の締め付けに

用途
固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。
真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。
選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。
フトコロの深さ(mm)
15
開口幅(mm)
270
断面寸法(mm)
竿:4×4
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする