シンワ測定
ハタ金 真鍮製
75301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
開口幅(mm)
155
95
125
155
210
270
フトコロの深さ(mm)
12
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02544162
品番
75301
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適度に柔らかい真鍮製
細かい作業の締め付けに
用途
固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。
真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。
選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。
フトコロの深さ(mm)
12
開口幅(mm)
155
断面寸法(mm)
竿:4×4
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。