曜日別特売
SUS-E-65RHS SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544245

SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)ハードゴム注文コード02544245品番SUS-E-65RHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)82材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SUS-E型自在車車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)82偏芯E(mm)23旋回半径R(mm)56車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544281
2022-01-05
用途: 製品の部品として
株式会社柏木ステンレス

金額 質 共に非常に良いと思います。
ベースの取り付け穴がハンマーと全く同じなので
交換などにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする