画像準備中

ドリル 超硬S TRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02544492 品番 TRL-P+5
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)3.8 溝長(mm)4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子 呼び寸法5 表面処理Pコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする