※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-ET-100RH,M16×40 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544552 SUS-ET-100RH,M16×40 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544552 SUS-ET-100RH,M16×40 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544552

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード02544552 品番SUS-ET-100RH,M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径M16 軸長(mm)40 取付高(mm)126 材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式SUS-ET型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)2 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※SUS-ET-65RH、SUS-ET-75RH、SUS-ET-100RHは、車輪材質がハードゴムになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02544552 SUS-ET-100RH,M16×40 46013134 SUS-ET-100RH M16×40 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02544701
2021-12-22
用途:
アコーディオン門扉

アコーディオン門扉の戸車の交換に使いました。取り付けて半年経ちました。
全く問題なく軽く動きます。
ステンレスになっても一緒に買って取り付けました今後は交換も楽になりました
良い製品だけに値段も高いです。
もう少し安くなったらいいなと思います

対象商品:
02544701
2021-07-25
用途:
●アコーディオン門扉の補修
エステック株式会社 様

アコーディオン門扉のローラーが摩耗したので、交換のために購入。雨が当たる場所なので、ステンレス製が絶対条件だったので、サイズを見ながらこの商品を選択した。ゴムの紫外線耐性が心配だが、これはどうしようもないのだろう。

対象商品:
02544701
2013-11-20
用途:
旧型アコーディオンゲートの車輪との差し替え

旧型のねじがM10であったため穴を拡大してタップを切ってねじ込んだ。頑丈でずいぶん持ちそうだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする