画像準備中

ドリル 超硬S TR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02544605 品番 TR-P+3
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)2.2 溝長(mm)3.5 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子 呼び寸法3 表面処理Pコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする