曜日別特売
SUS-ET-65RH、M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544701

 

SUS-ET-65RH、M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544701
SUS-ET-65RH、M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544701
SUS-ET-65RH、M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544701

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)85
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード02544701品番SUS-ET-65RH、M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)85材質(車輪)ゴム形状自在車型式SUS-ET型自在車車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし軸長L(mm)35偏芯E(mm)23旋回半径R(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
注意
※SUS-ET-65RH、SUS-ET-75RH、SUS-ET-100RHは、車輪材質がハードゴムになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544701
2021-12-22
用途: アコーディオン門扉

アコーディオン門扉の戸車の交換に使いました。取り付けて半年経ちました。
全く問題なく軽く動きます。
ステンレスになっても一緒に買って取り付けました今後は交換も楽になりました
良い製品だけに値段も高いです。
もう少し安くなったらいいなと思います

対象商品 : 02544701
2021-07-25
用途: ●アコーディオン門扉の補修
エステック株式会社

アコーディオン門扉のローラーが摩耗したので、交換のために購入。雨が当たる場所なので、ステンレス製が絶対条件だったので、サイズを見ながらこの商品を選択した。ゴムの紫外線耐性が心配だが、これはどうしようもないのだろう。

対象商品 : 02544701
2013-11-20
用途: 旧型アコーディオンゲートの車輪との差し替え

旧型のねじがM10であったため穴を拡大してタップを切ってねじ込んだ。頑丈でずいぶん持ちそうだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする