※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-SG-50NS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544814 SUS-SG-50NS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544814 SUS-SG-50NS SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02544814

SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02544814 品番 SUS-SG-50NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番379-7724 形状自在車S 型式SUS-SG型自在車 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02544875
2011-06-30
用途:
食品を乗せる台車に使用
建設業・工事業

ハンマーキャスターと同時に購入しましたが、一年でこれはベヤリングがダメになり手では回らなくなるような動きが悪くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする