※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-SG-65N SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター 02544866 SUS-SG-65N SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター 02544866 SUS-SG-65N SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター 02544866

SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02544866 品番 SUS-SG-65N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番379-7759 形状自在車 型式SUS-SG型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする