SUS-SR-50RH SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02545024 SUS-SR-50RH SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02545024

SUS-SR型固定車・プレート式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02545024 品番 SUS-SR-50RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)70 材質(車輪)ハードゴム 形状固定車 型式SUS-SR型固定車 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付高H(mm)70 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02545024
2016-11-01
用途:
発電機の足その2
運輸・通信業

自在式と同時購入しました。自在式の方は写真付きでしたが、固定式はこの通り図面だけで探すとき少し迷いました。両タイプ共車輪幅広いので、なんとなくですが頑丈そうだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする