SUS-SR-75N SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02545067 SUS-SR-75N SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02545067

SUS-SR型固定車・プレート式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02545067 品番 SUS-SR-75N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式SUS-SR型固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする