車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付座(mm)70×47
取付ピッチ(mm)55×28
取付高(mm)93
材質(車輪)ハードゴム
形状固定車
型式SUS-SR型固定車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
取付高H(mm)93
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪