ユーエイキャスター
SUS-SR型固定車・プレート式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
65
75
車輪径D(Φmm)
75
65
75
取付高(mm)
93
85
93
取付高H(mm)
93
85
93
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02545094
品番
SUS-SR-75UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
379-7970
形状
固定
型式
SUS-SR型固定車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)