ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
注文コード
02545137
品番
SUS-ST-50NS、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・許容荷重
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
74
材質(車輪)
ナイロン
長さ(mm)
40
形状
自在
型式
SUS-ST型自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
ステンレス
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02545137
SUS-ST-50NS、M16×40
46013554
SUS-ST-50NS M16×40
自在キャスターストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。