SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)50 注文コード02545216 品番SUS-ST-50RHS、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・許容荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)50 ねじ径M16 軸長(mm)40 取付高(mm)74 材質(車輪)ハードゴム 長さ(mm)40 形状自在 型式SUS-ST型自在車 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス 対辺(mm)23 ピッチ/山(mm)2 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02545216 SUS-ST-50RHS、M16×40 46013572 SUS-ST-50RHS M16×40 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする