ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
注文コード
02545392
品番
SUS-ST-75NU、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
車輪径・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ウレタン
長さ(mm)
40
形状
自在
型式
SUS-ST型自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪