SUS-ST-75NUS、M12×35 SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 単輪 ステンレス仕上 02545401

SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 注文コード02545401 品番SUS-ST-75NUS、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は車輪径・許容荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)97 材質(車輪)ウレタン 長さ(mm)35 形状自在 型式SUS-ST型自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)67 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする