SUS-ST-75UR、M16×40 SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 単輪 ステンレス仕上 02545471

SUS-ST-75UR、M16×40 SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02545471 SUS-ST-75UR、M16×40 SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02545471

SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ウレタン 注文コード02545471 品番SUS-ST-75UR、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 ねじ径M16 軸長(mm)40 取付高(mm)97 材質(車輪)ウレタン 長さ(mm)40 形状自在 型式SUS-ST型自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス 対辺(mm)23 ピッチ/山(mm)2 ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02545471 SUS-ST-75UR、M16×40 46011551 SUS-ST-75UR M16×40 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする