JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02545724 品番 UWJK-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン(B入) トラスコ品番296-3329 形状自在 型式JK型自在車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする