画像準備中

ドリル 超硬S OHFD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)16.02 注文コード02549128 品番OHFD16.02
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はドリル径など153種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)16.02 溝長(mm)100 全長(mm)165 シャンク径(Φmm)17 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする