曜日別特売

ドリル 超硬S NSMD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02551648品番NSMD-M-0.065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
材質極超微粒子全長(mm)40直径(Φmm)0.065溝長(mm)0.7シャンク径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする