NS(日進工具)
ドリル 超硬S NSMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02551684
品番
NSMD-M-0.085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
極超微粒子
全長(mm)
40
直径(Φmm)
0.085
溝長(mm)
0.9
シャンク径(Φmm)
4