画像準備中

ドリル 超硬S OS-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02552664 品番 OS-NVD 12.5
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ドリル径(Φmm)12.5 溝長(mm)93.2 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)12 材質K10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする