ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S OS-NVD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02552716
品番
OS-NVD 15.0
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
15
溝長(mm)
103.8
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
材質
K10