MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 03WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.53
注文コード
02558002
品番
03WHNSB0353-SD
参考基準価格(税別)
¥20,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.53
溝長(mm)
23
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
SDコート
材質
超硬