画像準備中

ドリル 超硬S 03WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.2 注文コード02558447 品番03WHNSB0920-SD
参考基準価格(税別)¥32,340 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はドリル径など74種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.2 溝長(mm)49 全長(mm)107 シャンク径(Φmm)10 表面処理SDコート 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする