プライタ
プライタの 掲示用品
プライタの ディスプレイ用品
プライタの フォトフレーム/写真立て
掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト PLPAシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(30枚)
注文コード
02561146
品番
PLPA2L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ポスター貼付にぴったりのプラダンシートです。、プラスチック製なので水に強く、汚れのふき取りも容易です。、安全のため角を丸くカットしてあります。、注意喚起ポスターや選挙ポスター等の掲示に!
仕様
●サイズ:624×450mm●厚み:3mm●目付:400g/m2●カラー:ナチュラル(半透明白)●入数:30枚●個人宅への配送はできませんのでご注意ください
アズワン品番
67-6577-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません