アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP462.5LB 短取手有+長孔無 20660300シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02561155
品番
20660300CL202
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×503×241●有効内寸(mm):626×459×219●内容量(L):67●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)
アズワン品番
67-6577-34