アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP463B 取手のみ 20791100シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02561189
品番
20791100GR603
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥11,424
販売価格(税別)
¥
10,385
バスケットに入れる
底面の格子リブ形状により、強度もあります。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×503×288●有効内寸(mm):627×459×263●内容量(L):79.6●圧縮荷重:32.8kN(3350kgf)
アズワン品番
67-6577-42