アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP491.5LB ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02561225
品番
20610200GL802
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,331
販売価格(税別)
¥
7,574
バスケットに入れる
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×502.5×195●有効内寸(mm):961×459×170●内容量(L):80.5●圧縮荷重:40.0kN(4,080kgf)
アズワン品番
67-6577-60