アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP492 ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02561250
品番
20811100GL802
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,306
販売価格(税別)
¥
11,187
バスケットに入れる
側面剛性と衝撃強度に優れたTP492サイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×503×195●有効内寸(mm):961×459×170●内容量(L):80.5●圧縮荷重:40.0kN(4,080kgf)
アズワン品番
67-6577-61