アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP495L 取手有 22060000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02561259
品番
22060000CL202
参考基準価格(税別)
¥15,330
販売価格(税込)
¥16,695
販売価格(税別)
¥
15,177
バスケットに入れる
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×503×473●有効内寸(mm):961×459×451●内容量(L):206●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番
67-6577-69