MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 15WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.5
注文コード
02561475
品番
15WHNSB0750-SD
参考基準価格(税別)
¥58,170
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
136
全長(mm)
191
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
SDコート
材質
超硬