センセカ(旧デルタオーム)
センセカ(旧デルタオーム)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧デルタオーム)の 気象計器
センセカ(旧デルタオーム)の 気圧計
大気圧トランスミッタ PBS860シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●測定対象:空気・非腐食性乾燥ガスのみ●測定範囲:600〜1100hPa(800〜1100hPaもございます。「大気圧トランスミッタ HDシリーズ」をご参照ください。)●アナログ出力(DC):4〜20mA(他出力タイプもございます。「大気圧トランスミッタ HDシリーズ」をご参照ください。)●防塵・防水:IP67●電源:DC8〜35V●サイズ:80×55×120mm●静態ポートなし
注文コード
02562616
品番
PBS860D
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
低消費電圧、低消費電流タイプ
仕様
●測定対象:空気・非腐食性乾燥ガスのみ●測定範囲:600〜1100hPa(800〜1100hPaもございます。「大気圧トランスミッタ HDシリーズ」をご参照ください。)●アナログ出力(DC):4〜20mA(他出力タイプもございます。「大気圧トランスミッタ HDシリーズ」をご参照ください。)●防塵・防水:IP67●電源:DC8〜35V●サイズ:80×55×120mm●静態ポートなし
アズワン品番
67-6581-22