東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:Φ67×高さ117mm●質量:53g●材質:ガラス(ホワイト)、アルミ●使用電圧:AC100V●定格消費電力:10.4W●口金:E26●電球色:3000K(電球色)●配光角:290°●全光束:1520lm●寿命:20000h●その他:調光可、屋内用、断熱材施工器具非対応、密閉型器具対応
注文コード
02562711
品番
LDA11LWGD100WTM
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
仕様
●寸法:Φ67×高さ117mm●質量:53g●材質:ガラス(ホワイト)、アルミ●使用電圧:AC100V●定格消費電力:10.4W●口金:E26●電球色:3000K(電球色)●配光角:290°●全光束:1520lm●寿命:20000h●その他:調光可、屋内用、断熱材施工器具非対応、密閉型器具対応
アズワン品番
67-6582-55