MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S EMSBS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.04
注文コード
02563706
品番
EMSBS0004-0.8-TH
参考基準価格(税別)
¥53,340
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.04
溝長(mm)
0.2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
首下長(mm)
0.8
材質
超硬
表面処理
THコート